- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 管工事施工管理技士のおすすめ人気ランキング
管工事施工管理技士のおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新99件の「管工事施工管理技士」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛作業主任者 職務」、「パワーキャット」、「鉄骨製作工場名表示」などの商品も取り扱っております。
本書は、長年に渡り土木分野を専門に教鞭を執ってきた著者が著した、2級土木施工管理技術検定試験の対策テキストです。
この1冊で合格を目指せるよう、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方を扱っています。
教育現場で得たノウハウを結集した1冊です。
無駄なく短時間で学習できる。
本試験の出題を徹底的に分析し、どこが問われるのかを強く意識した構成になっています。
知識を学び、過去問を解くことで、忙しい方でも効果的に対策できます。
「経験記述」のコツがつかめる。
苦手な方が多い経験記述は、受験者の答案を著者が添削する形式でポイントを解説します。
どうしたら、合格できる記述になるのかが分かります。
第1部 第一次検定(学科試験)対策(土木一般;施工管理等;法規)
第2部 第二次検定(実地試験)対策(経験記述;分野別問題)
判型
A5
ページ数
431
ジャンル
土木
著者名
中村英紀
初版年月
2021/01
1冊
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
適合機種
MELSEC-Fシリーズ
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
35×35
質量(g)
1
取付方式
ステッカー
ヘルメット用ステッカー
材質
オレフィンステッカー
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容
線セット×1+器具セット×1
質量(kg)
6.4
アズワン品番
64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様
Φ3mm穴×4
付属品
両面シートテープ×6枚
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
380
取付方式
穴4
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様
つや消し
取付方式
ステッカー
安全法で規定された作業種類を網羅。
用途安心安全な作業遂行のために
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
500×400
取付方式
ビス止め
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
寸法(mm)
400×500
エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容
建築計画のお知らせ(東京都指定様式)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×900
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)
5
アズワン品番
64-5104-82
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
用途案内告知板
厚さ(mm)
約1
材質(本体)
PP板
低発泡ポリプロピレンのボードです。
厚さ1mmなのでかさばりません。
作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。
労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)
寸法(mm)
500×400
種別
情報
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
標識
区分
作業主任者の職務
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450X300
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
金属アーク溶接等/作業主任者の職務
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷