- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 管用平行 ナットのおすすめ人気ランキング
管用平行 ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新215件の「管用平行 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管用平行ねじ」、「g3/8 ナット」、「ジャムナット」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ロックナット
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)
1
材質
(本体)真鍮
形状
ロックナット
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状
ナット
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状
ロックナット
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
適合機種
KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1
材質/仕上
黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
材質
黄銅
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
材質
JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)
対応