箱固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
117件の「箱固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木箱 金具」、「ボックス 固定金具」、「ボックス取付金具」などの商品も取り扱っております。
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°) 25 厚さt(mm) 3 材質 鋼板 表面処理 3C 3価クロメート 取付ネジ径 M4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。 表面仕上げ 3価クロメート
1袋(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックス高低調整台
スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。
高さ調整範囲(mm) 66~106
1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 鉄t3.2 塗装色 ブラック 適合機種 FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg) 1.1 外形寸法D(mm) 200 外形寸法W(mm) 70 外形寸法H(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

適合ボックス スライドボックス。アウトレットボックス 適合 軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質 鋼板 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 3 取付ネジ径 M4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました 表面仕上げ 3価クロメート
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



日東工業傾斜金具
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質 本体:鉄 表面処理 クロメートめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C) 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 幅(mm) 9.5 板厚(mm) 1.6
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
1袋(5個)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ
材質 鋼板 表面処理 亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 板厚(mm) 3.2(t)
1袋(50個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)