- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 簡易レールのおすすめ人気ランキング
簡易レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新185件の「簡易レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール すべり」、「レール 車輪」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
種類
スライド形
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類
ローラ形
定格荷重(N)
245(2ヶ当り)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)
(引き残し)85
タイプ
脱着可
材質(ローラー部)
樹脂製
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し
耐荷重(kg)
10以下
レール幅(mm)
17
取付
引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
2段引 両方向スライド
種類
スライド
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
41
質量(g)
20
種類
スライド形
段数
1
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
(本体)アルミ製/アルマイト仕上
本体寸法(mm)
900×74×48
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
取付
引出しに底付
調整機能
キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
仕様
セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類
スライド
段数
2
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
マドロック用連結レール。ペットなどの出入り口用に開口部を拡大したい時に。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)
ステンレス
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質(車輪)
POM
シリーズ
新17シリーズ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×12
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
セット内容
レール
耐荷重
5
素材
レール
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
16.7
質量(g)
20
種類
スライド形
段数
1
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
300
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです。
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。
気密性を高めて保温効果アップします。
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)
~1830