- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- 米名人のおすすめ人気ランキング
米名人のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新85件の「米名人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米 虫除け」、「米 水分 計」、「カルトン皿」などの商品も取り扱っております。
農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品
キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
(キャリングケース)約125×280×95
使用温度範囲(℃)
0~40(結露無きこと)
消費電力(W)
(最大)0.05
電源
単三乾電池(4本)
本体寸法(mm)
約72×190×100
本体質量(g)
約450(電池含まず)
測定方式
電気抵抗式
使用範囲
(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%
表示方式
デジタル(最少表示桁0.1%)
精度(%)
±0.5%(10~20%、25℃測定時)
機能
オートパワーオフ機能(5分間無操作)
測定対象
玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ
温度補正(℃)
サーミスタによる自動温度補正
分解能(%)
0.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。
自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。
世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。
米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象
国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)
測定方式
電気抵抗式
表示方式
LED、最小表示桁0.1%
付属品
試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)
3.5
測定範囲
11~20%
消費電力(W)
5
電源
AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度
乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×240×125
外部出力
RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容
水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度補正(℃)
サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A5056B)
公差(mm)
±0.06(JIS4040普通級肉厚)
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲
玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品
試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)
175×72×100
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
電源
単3電池×4(付属)
精度
±0.5%(10~20%)
分解能
0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象
玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)
自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。
検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。
測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。
なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。
生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様
●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性
試料質量5g以上0.1%
表示方式
バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×360×196
測定範囲(%)
0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)
1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェース
温度センサー
サーミスタ
測定単位
水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能
「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400