- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 籾殻 燻 炭 器のおすすめ人気ランキング
籾殻 燻 炭 器のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新94件の「籾殻 燻 炭 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燻炭器」、「籾殻くん炭」、「ドラム缶用バンド」などの商品も取り扱っております。
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)
585
材質
冷延鋼板(SPCC)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)
収納時寸法(mm)
150×205×厚さ55
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質
ステンレス
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称
もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
内径(Φmm)
567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色
緑
仕様
JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ
材質
冷延鋼板製(SPCC)
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質
ステンレス
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
550
タイプ
クローズタイプ用
外形寸法(mm)
Φ597×35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。