- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 籾殻くん炭のおすすめ人気ランキング
籾殻くん炭のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「籾殻くん炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「籾殻 燻 炭」、「くん炭」、「籾殻 燻 炭 器」などの商品も取り扱っております。
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称
もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分
チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称
ぼかしSUN
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物
草花、野菜
仕様
天然素材・エコ商品
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様
厳選素材
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様
厳選素材
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。
アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。
また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)
約0.3
名称
なし
登録保証
なし
1袋(2L)
¥259
税込¥285
当日出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様
土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×250×30
名称
無し
登録保証
無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。
仕様
有機の肥料
容量(L)
25
寸法(縦×横×高さH)(cm)
62×41×11
1袋(25L)
¥869
税込¥956
当日出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物
草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様
有機の肥料
容量(L)
25
寸法(縦×横×高さH)(cm)
62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。
名称
発酵促進材
1袋(1kg)
¥819
税込¥901
当日出荷
家庭園芸用の天然わらです。
天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。
タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。
寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。
雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。
材質
天然わら
質量(kg)
0.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
0
1袋(12L)
¥669
税込¥736
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様
乾燥良品・軽い素材
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称
バーミキュライト
登録保証
無し
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様
粉抜き良品
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。
花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。
国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。
発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)
約1.4
1袋(5L)
¥359
税込¥395
当日出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物
山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物