粉塵 測定のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
225件の「粉塵 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンワ レーザー墨出し器」、「浮遊粉じん測定」、「粉塵計」などの商品も取り扱っております。
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
90,980 税込100,078
11日以内出荷

日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm) 185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg) 1.2(電池は除く) 測定範囲 0.001~10.00mg/m3 電源 入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様 HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容 本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W68×D44×H150 測定範囲(℃) 0~50 入力 DC5.0V/1A 充電時間 約3時間 USBタイプ USBType-C 湿度測定範囲(%RH) 20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容 本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg) 2.88(電池を含む) 測定範囲 0.01~100.0mg/m3 電源 入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度 ±10%(較正粒子に対して 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアルタイムで質量濃度が表示できます。 粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。 本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。 洗浄機能 カード挿入式洗浄方式 通信機能 標準RS-232C 測定対象 空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度 動作温度(℃) -10~+40 保存温度範囲(℃) -30~+60 測定範囲 0~5mg/m3 測定時間(秒) 120、24、10~3600まで設定可能 測定精度 0~0.99mg:±0.01mg。1mg~5mg:指示値の±10% 吸引流量 1L/min データメモリ 500データ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×180×150 質量(kg) 約1.75 仕様 分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用。通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps セット内容 本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズル。セット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース 電源 AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)。Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg) 1.1 kg(電池は含まず) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3) 電源 単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター 外形寸法 162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く) 測定精度 ±(指示値の10%+1)カウント 測定モード 標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分。自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定。マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う トラスコ品番 838-2604
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1個ほか
349,800 税込384,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様 【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上。【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)。【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容 本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm) 304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g) 約780 電源 ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲 10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式 側方散乱方式
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に! LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容 本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg) 約1.7(電池を含む) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3 出力 無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源 単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 測定感度 1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 表示内容 ・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。 厚さ(mm) 0.41 粒子捕集効率(%) 99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定) 圧力(kPa) (水通過時)4.9 圧力損失(kPa) 0.27 質量(g/m2) 145
1箱(100枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類 工作キット センサー フォトデテクタ 出力 2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力 電源電圧(V) DC5 動作電流(mA) 150 付属品 専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+)) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番 838-2605 質量(kg) 本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) 測定範囲 0.001~10 mg/m3 電源 リチウムイオン充電池およびACアダプター 測定方式 光散乱方式 外形寸法 162(W)×109(H)×60(D) mm 機能 データログ機能。ログデータ:100,000点。測定時間:1秒~99分59秒。データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数 タイマー 測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
69,900 税込76,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
169,000 税込185,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 最小読取値(mm) 0.01 文字高(mm) 13 防塵防水性能 IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
88,900 税込97,790
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:360 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
159,000 税込174,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
86,900 税込95,590
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)