- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 粉末 ボトルのおすすめ人気ランキング
粉末 ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新186件の「粉末 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉末茶 容器」、「ふりかけ ボトル」、「粉体 保管 容器」などの商品も取り扱っております。
3段階の分量調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様
中栓付
その他
JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質
(本体・キャップ・中栓)PE
目盛
あり
雰囲気
(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)
108~1010
試験環境
温度23±2℃、湿度50±5%RH
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
耐熱温度(℃)
85
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質
本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター
振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)
適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)
AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)
40×60×105
アズワン品番
4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)
70
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)
360
外径×高さH(Φmm×mm)
62×196
材質:本体/メタクリル樹脂 フタ/ポリエチレン フラップ/ポリプロピレン
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色
オレンジ
材質
本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
耐熱温度(℃)
フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)
58×120
TKG品番
9-1974-0601
TKG品番(2017)
6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)
95
品名・タイプ
ポーラー
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質
本体・フタ/PP、中栓/PE
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質
ガラス・ABSクロムメッキ
容量(mL)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×152
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ55×H140
EBM品番
1130300
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう
幅(cm)
8
長さ(cm)
8
高さ(cm)
13.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)
7
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
耐熱温度(℃)
フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)
58×104
TKG品番
9-1974-0501
TKG品番(2017)
6-1773-0701
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質
本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン
容量(mL)
80
直径×高さ(mm)
49.5×102