粉末 銀ロウのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「粉末 銀ロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「アルミ ロウ付け」、「アルミ用フラックス」などの商品も取り扱っております。
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm) 2.0 長さ(mm) 300 成分 シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番 376-9178 質量(g) 25 使用温度(℃) 580 寸法(Φ×mm) 2.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm) 3 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9194 使用温度(℃) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm) 1.6 長さ(mm) 500 トラスコ品番 329-1553 材質 アルミロウ 質量(g) 約2.8 融点(℃) 580 引張強度(N/mm2) 245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

新富士バーナー万能ハンダ
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm) 2 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9208 使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合 アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番 376-9283 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 300 外寸法(mm) Φ1.6×300 引張強度(N/mm2) 245 作業温度範囲(℃) 580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番 376-9275 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 銀40%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9224 長さ(mm) 300 質量(g) 25 使用温度(℃) 780 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番 494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm) 0.8 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9216 質量(g) 18 使用温度(℃) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。 線径(mm) 2.0 長さ(mm) 500 トラスコ品番 329-1561 材質 亜鉛合金 質量(g) 約10 融点(℃) 380 引張強度(N/mm2) 294
1パック(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。 棒径(Φmm) 3 長さ(mm) 450 トラスコ品番 836-6217 セット内容 アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本 質量(g) 637 2018年トラスコ掲載ページ 7 0341
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm) 1.6 使用温度(℃) 220 長さ(mm) 300 タイプ 鉛フリーはんだ 質量(g/パック) 36 トラスコ品番 376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g) 20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)