粉末容器のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
157件の「粉末容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉末 ボトル」、「ふりかけ容器」、「帯電防止容器」などの商品も取り扱っております。
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 材質(中栓) ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様 中栓付 その他 JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質 (本体・キャップ・中栓)PE 目盛 あり 雰囲気 (試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω) 108~1010 試験環境 温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用ボトル(PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 PP
1箱(50個)ほか
65,980 税込72,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進 主成分 無機質塩類 外観 白色粉末
1個(350g)
849 税込934
当日出荷

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質 本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質 本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター 振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm) 適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A) AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm) 40×60×105 アズワン品番 4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質 LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃) 0~70
1袋(25本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm) 115
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう 幅(cm) 8 長さ(cm) 8 高さ(cm) 13.2
1個
849 税込934
当日出荷


ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) ポリプロピレン(PP)
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂 質量(kg) 0.15 直径×高さ(mm) 75×120 TKG品番 9-0515-0401 TKG品番(2017) 6-0460-0401
1個
899 税込989
当日出荷

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)