粗大ゴミカット君のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
68件の「粗大ゴミカット君」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粗大ごみカッター」、「鉄パイプのこぎり」、「何でも切れるノコギリ」などの商品も取り扱っております。
アークランドサカモト粗大ゴミカット君
粗大ゴミの解体作業に。カーペットやプラスチック、鉄管、木材、ステンレスと様々な物が切れる万能タイプです。角度は3段階変更が可能ですので、切りやすい角度で作業ができます。折りたたみ式の為、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
用途粗大ゴミの解体作業に。 仕様 折りたたみ式、細身のエラストマーグリップ、ロックボタン付き 適合 カーペット、プラスチック、鉄管、木材、ステンレス等 機能 3段階角度調整 刃渡り(mm) 240
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm) 235 山数 18山 切断能力 塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm) 0.7 商品タイプ 本体
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質 (刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g) 1000 折りたたみ寸法(mm) 50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 ピッチ(mm) 1.05 表面処理 (刃部)黒染塗装 折込 折込 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 のこぎり板厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数 24 切断能力(mm) 塩ビパイプ:100Φ。鉄管:25。アルミサッシ:50角。プラスチック:10厚 刃厚(mm) 0.7 アズワン品番 64-9646-33
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷


ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm) 160 表面処理 無電解メッキ 折込 折りたたみ式 刃厚(mm) 0.8 材質(ハンドル) ABS樹脂 刃先処理 衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様 糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル) ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質 刃:高級炭素工具鋼(SK-85)。グリップ:ABS、エラストマー樹脂 刃数 24 質量(g) 約230 表面処理 無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm) 塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 使用時寸法(mm) 440×50×20 刃先処理 衝撃焼き入れ 折りたたみ寸法(mm) 240×40×20
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様 ・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です。・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します。・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます。・両手でも握れるゴムハンドル 材質 SK-4 ピッチ(mm) 3 刃幅(mm) 36 板厚(mm) 1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品 レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg) 1.2 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×126 切断能力(mm) (庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm) 10 ストローク数(min) 0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)