粘土のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
1,632件の「粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まらない粘土」、「粘土パテ」、「油粘土」などの商品も取り扱っております。
油粘土 無臭抗菌 標準500g 銀鳥産業ランキング1位
1個
299税込329
当日出荷

タイシーラー モノタロウランキング2位
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
1個(1kg)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネオシール 日東化成工業ランキング3位
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999税込1,099
当日出荷

油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]油ねんど 1kg(無臭)
手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど。油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
1個
528税込581
当日出荷

彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kg
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
319税込351
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個)約29
1パック(10個)
2,980税込3,278
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどの王様
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。ねんどが乾かないチャック袋付。材質:樹脂中空体,パルプ。サイズ:約140×120×20mm(1個サイズ)約672cm3
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)約140×120×20質量(g)約100体積(cm3)約336
1セット(2個)
582税込640
当日出荷

水持ちのよい粘度の乾燥品です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。 また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
1袋(5kg)ほか
1,298税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298税込1,428
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
1個(500g)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンフレイムジャパン油ねんど ナチュラル色
自然乾燥により固くならず、コシが強くて伸ばしやすいく、何度でも作り直して遊べます。
1個(500g)
199税込219
当日出荷


1パック(1kg)
690税込759
当日出荷

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500サイズ(mm)75×150×25
1個
259税込285
当日出荷