- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 粘着力の弱い テープのおすすめ人気ランキング
粘着力の弱い テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「粘着力の弱い テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低粘着」、「きれいにはがせるテープ」、「剥がしやすい 養生テープ」などの商品も取り扱っております。
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
150
タイプ
非粘着タイプ
長さ(m)
50
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様
巻芯1インチ
厚さ(mm)
0.092
テープ厚さ(mm)
0.092
伸び(%)
6
引張強度(N/10mm)
35.7
粘着タイプ
弱粘着
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)
13.8
粘着力(N/25mm)
8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)
約50
厚さ(mm)
0.05
材質
塩化ビニル樹脂
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.09
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)
215
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
46
粘着力(N/25mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
微粘着
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途
養生
ボールタック
8
粘着力(N/10mm)
1.11-1.97
引張強度(N/10mm)
22
化学物質安全性参考資料
粘着タイプ
微粘着
再剥離
可
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
テープ厚さ(mm)
0.05
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)
-30~120
基材厚さ(mm)
0.025
引張強度(N/25mm)
151
引張強度(N/19mm:参考値)
115
引張強度(N/25mm)
-
粘着力(N/25mm)
3.825
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
粘着タイプ
弱粘着
被着材の素材
小型ポスター、紙後からはがす写真、プライスカード
主なワーク
大面材、パーツ
グリーンマーク
認定
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
軟質ビニール
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/10mm)
1.56
引張強度(N/10mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
筆記可
紙管サイズ(Φ)
76mm
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
280
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズ
Scotch
基材
上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
特殊ゴム系
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ
強弱両面
主なワーク
大面材、パーツ
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7