- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 精密ステージのおすすめ人気ランキング
精密ステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新238件の「精密ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Xステージ」、「ステージ」、「XYZステージ」などの商品も取り扱っております。
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
98
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.2
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
XY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.18
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
xyステージ
移動ガイド
シャフトスライド
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.05mm
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
Xステージ
移動ガイド
シャフトスライド
クランプ
-
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.05
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
移動方向
X軸1方向
質量(kg)
8
種類
Xステージ
クランプ
割締め式
平行度(mm)
0.03
目量
バーニヤ読み0.05mm
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
手動ねじ式
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)
200
テーブル長さ(mm)
130
ストローク(X距離)(mm)
±50
移動量
(ツマミ1回転)1mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
移動方向
X軸1方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)
アルミ合金
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
239.1
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
クロスローラベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー
原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.004°
平行度(mm)
0.05
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)
0.15
面振れ(mm)
0.015
使用モータ
PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.025
ロストモーション(°)
0.003
最高速度(°/s)
20(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
鋼材
VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
質量(kg)
0.5
種類
Zステージ
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.08
目量
マイクロメータ式0.01mm
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
CMH-15F(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
60
ストローク(Z距離)(mm)
0~10
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向
X軸1方向
質量(kg)
5.3
種類
Xステージ
感度
0.001mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.03
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
耐荷重(N)
294
操作位置
センター
送り方式
MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)
150
テーブル長さ(mm)
125
ストローク(X距離)(mm)
±25
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
移動方向
X軸1方向
仕様
(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付
質量(kg)
8
種類
Xステージ
クランプ
割締め式
平行度(mm)
0.03
目量
バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
手動ねじ式
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)
200
テーブル長さ(mm)
130
ストローク(X距離)(mm)
±50
移動量
(ツマミ1回転)1mm
1個
¥529,800
税込¥582,780
60日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
39.2
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.4
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
平行度(mm)
0.06、運動の平行度:0.05
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)
ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
1
精度(μm)
(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
0.5
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類
傾斜ステージ
送り方式
送りねじ
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
49
移動ガイド
アリ溝
精度
(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜1方向
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷