精密マイナスドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
166件の「精密マイナスドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いマイナスドライバー」、「精密ドライバー マイナス」、「マイナスドライバー」などの商品も取り扱っております。
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) 炭素鋼 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g) 123(ケース含む) 種類 セット品 材質(軸) ケース寸法(mm) 80×130×20 先端形状 マイナス 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) CA 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ) アセテート樹脂 軸径(Φmm) 3 質量(g) 10 種類 グリップドライバー 寸法d(mm) 3 グリップ径(Φmm) 11 寸法D(mm) 11 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ) スチール セット内容 (-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5 質量(g) 114 種類 セット品 材質(軸) S45C ケース寸法(mm) 72×130 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
639 税込703
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類 精密ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類 精密ドライバー 硬度 HRC53~56 材質(軸) クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ) 鋼材 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ) ラバー、樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 170 種類 セット品 材質(軸) モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 125×80×30 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm) 4 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 20.5 材質(軸) クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 材質(グリップ) 硬質プラスチック 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類 グリップドライバー 材質(軸) Cr-V 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm) 145 規格 EN60900 ハンドル径(Φmm) 95×18 材質(軸) (金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm) 4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 16 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類 精密ドライバー 材質(軸) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)