- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 精密機器クリーナーのおすすめ人気ランキング
精密機器クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「精密機器クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホコリ吸引」、「精密 静電気 クリーナー」、「電子機器クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分
DME、CO2
エスコ品番
EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
電気器具や水拭きできない精密機械にお使いください。
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×70×250
1本
¥499
税込¥549
11日以内出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄
成分
エタノール、シクロペンタン、噴射剤
トラスコ品番
126-2998
備考
PANDO29D
引火点(℃)
-20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吹き出し機能付き掃除機110V と送風機と掃除機が一つになりました。精密な埃の除去を容易にするスピードコントロールのダイアル付きです。通信機器、OA機器、ラボや医療用、電子機器生産現場など、埃の蓄積や静電気の帯電に非常に敏感な最新の電子機器から埃や付着物を取り除きます。0.3ミクロンまでの粒子を保持します。
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様
チェック付き
全長(mm)
ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
7
取付口
(エア)G1/4
トラスコ品番
292-4579
材質
本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)
240
質量(g)
300
最高使用圧力
1MPa
空気消費量(L/min)
100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。
刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。
自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。
比重
0.68(20/4℃)
引火点(℃)
-104(LPG)、-4(原液)
沸点(℃)
984
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
233
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
非水溶性
1個(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
付属品
ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径
(ダストバック接続口)30
質量(g)
700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)
0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)
250
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)
290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番
65-2108-96
プラグの有無
無
使用コンプレッサ
2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に
特性
速乾、逆さ噴射可
主な用途
洗浄
仕様
2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK
使用温度範囲(℃)
常温
使用温度範囲
常温
適合機器
電子機器
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様
逆さ噴射可
成分
DME (ジメチルエーテル)
タイプ
プッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×213
容量(g)
231(350mL)
形名
ダストブロワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射
○
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)
40
ポンプ容量(mL)
86
全長(mm)
134
材質
天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番
298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
432
ノズル口径(Φmm)
28
適合流体
空気
アズワン品番
64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷