精米機 手回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
77件の「精米機 手回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精米機」、「籾摺り精米機」、「手動籾摺り機」などの商品も取り扱っております。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 篩1 容量(g) (白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4(コードリール式) 定格時間 15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機 周波数(Hz) 50 質量(kg) 23 容量(kg) 3.5(ホッパー) 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3500 寸法(mm) 598×357×628 ワット数 250W 種別 インペラ脱ぷ方式 仕様 【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V 関連資料 (0.43MB)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量 5合 付属品 計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質 (本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg) 約3.1 電源(V) (交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 1.4 連続使用可能時間 10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ケツト科学研究所小形精米器パーレスト
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg) 1.7 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×152×176 RoHS指令(10物質対応) 対応 所要時間 玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm) 24×31×25 質量(kg) 4 容量(kg) 8(タンク) 精米時間(分) 5 電源(V) 100 仕様 【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ 関連資料 (0.29MB)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷