- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 糸巻き 電動のおすすめ人気ランキング
糸巻き 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新118件の「糸巻き 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻き取り機」、「糸巻き器」、「ボビン糸巻き」などの商品も取り扱っております。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)
15
仕様
本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス。ゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ)。 カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム。本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼。 糸 :ナイロン
トラスコ品番
765-2062
寸法・サイズ(mm)
110×69×31
製品質量(g)
90
糸の太さ
0.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
0.6
仕様
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番
813-4613
外形寸法(mm)
縦128×横68×奥29
本体質量(g)
96
製品質量(g)
96
自動巻取糸長さ(m)
8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般建築用糸巻。糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、傷まず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。簡易下げ振りとして使用できます。[パーフェクトかるこ]標準装備
糸の長さ(m)
30
トラスコ品番
828-8346
外形寸法(mm)
縦146×横80×奥29
本体質量(g)
71
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
0.6
トラスコ品番
813-4860
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦110×横82×奥35
本体質量(g)
150
材質(糸)
ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)
30
仕様
本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス。ゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ)。 カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム。本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼。 糸 :ナイロン
トラスコ品番
765-2089
寸法・サイズ(mm)
110×69×31
製品質量(g)
65
糸の太さ
0.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)
30(太糸の場合は20)
材質(糸)
ナイロン
仕様
手巻き式
付属品
水糸(細糸/太さ:0.6mm)
外形寸法(mm)
縦128×横68×奥34
本体質量(g)
74
外装
ABS樹脂、エラストマー樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)
11
質量(g/セット)
107
付属品
スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番
351-4587
全長(mm)
180
質量(g)
107
持ち手
Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
トラスコ品番
432-6946
材質
本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)
165×88×58
質量(g)
162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)
30
タンク容量(mL)
100
付属品
ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番
813-4857
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)
縦140×横83×奥63
本体質量(g)
155
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷