紙 穴あけポンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「紙 穴あけポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 穴あけパンチ」、「穴あけポンチ」、「革 穴あけパンチ」などの商品も取り扱っております。
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコッコーミニポンチ
革・布・紙などの穴あけに最適な、サイズが選べるミニポンチ。先端を取り替えると6サイズの穴があけられます。
穴径(Φmm) 2/2.5/3.0/3.5/4/5.0mm
1パック(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。 寸法(mm) 3、4、5
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質 S45C 硬度HRC 42~48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容 5、6、8、9、13mm 材質 S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等 材質 S45C材
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g) 本体:55、ケース含む:74 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質 S45C材
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷


用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質 機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC 50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数 1 トラスコ品番 398-6446 マットブルー 質量(g) 115 穴径(Φmm) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に セット内容 穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm 材質 機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g) 70 硬度HRC 50以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g) 本体:138、ケース含む:156 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
7/8サークル(直径22.2mm)
1個
719 税込791
当日出荷

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)