- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 紙ヤスリ 電動のおすすめ人気ランキング
紙ヤスリ 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新188件の「紙ヤスリ 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動サンドペーパー」、「ヤスリがけ 電動」、「振動やすり」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)
164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.24
質量(kg)
1.1
取付最大軸径(Φmm)
6.3
無負荷ストローク長(mm)
9
仕様
空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品
平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6786
無負荷ストローク数(min-1)
3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品
エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)
質量(kg)
1
電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
回転数(min-1[r.p.m])
5500~6700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×70×66
ベルト長さ(mm)
330
ベルト速度(m/s)
6.6~8.0
ベルト寸法(mm)
10×330
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単
研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用
ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.95
回転数(min-1[r.p.m])
12000
ペーパー寸法(mm)
直径125
ベース寸法(mm)
直径122(ベースプレート)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282
付属品
集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
751-6452
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)
3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)
770
使用時間
連続運転可能
寸法(mm)
285×Φ44×63
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)
114×140
パット寸法(mm)
110×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷モーター)14000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.1(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
付属品
先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
寸法(mm)
220
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800(先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)
93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])
11250
ストローク数(min-1[回/分])
22500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2.5
オービットダイヤ(mm)
(軌道)1.4
プレート寸法(mm)
105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×110
付属品
標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)
0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)
89.8
最大負荷電流(A)
4
最大入力(W)
80
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
キャブタイヤコード(m)
2
定格時間(分)
30
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用
質量(kg)
1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番
309-1619
無負荷ストローク数(min-1)
4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷円軌道)10000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
2心・1.8
質量(kg)
1.3(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
135×94
寸法(mm)
133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)
133×94(ベースプレート)
形式
ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×94×130
付属品
集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)
1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
基材
A
砥粒
A
寸法(縦×横)(mm)
230×93
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
1.2
消費電力(W)
120
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
Φ44×260×67
長さ(mm)
263
幅(mm)
91
高さ(mm)
115
質量(kg)
0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)
-
ペーパー寸法(mm)
95×95(デルタタイプ)
適合バッテリー
BDCB12U
付属品
#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
バッテリー
リチウムイオン
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷