- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 素焼き調粘土のおすすめ人気ランキング
素焼き調粘土のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「素焼き調粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘土」、「粘土 大量」、「彫塑ねんど」などの商品も取り扱っております。
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容
ねんど・芯材
科目
図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
色
白
内容
ねんど・芯材
比重
1.2g/m3
科目
図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重
1.9g/m3
内容
ねんど・芯材
科目
図工
瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容
ねんど・芯材
科目
図工
1個(400g)
¥700
税込¥770
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色
砂色
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
7色に光るねんど芯材で素焼調のランタンがつくれる!
セット内容
ATねんどテラコッタ ミニパック×1、ほんわかライト×1、ねんどベラ×1
寸法(mm)
ほんわかライト:51×53×58
質量(g)
87
1セット
¥400
税込¥440
3日以内出荷
寸法(mm)
140×30×90
質量(g)
約500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性
耐水、耐熱、耐薬品
成分
エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容
エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容
ねんど・芯材
比重
1.5g/m3
科目
図工
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目
図工
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に