紫外線 照射 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
160件の「紫外線 照射 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力紫外線ライト」、「紫外線硬化 ライト」、「高圧水銀ランプ」などの商品も取り扱っております。

紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番 1-9842-11 寸法(mm) 80×230×125 電源 AC100V、50/60Hz 消費電力 9W 紫外線波長(nm) 385 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g) 本体約890、ランプ約30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 アズワン品番 1-7416-01 仕様 ランプハウス 寸法(mm) Φ156×215×192 コード長さ(m) ランプコード:2 紫外線放射強度(μW/cm2) 17
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別 補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×42×161 使用電池 アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質 灯具・電源/SPC
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm) 26×38×168 質量(g) 187.5(電池含まず) 電源 18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売) 光源 UV LED、CREE XP-L LED 紫外線波長(nm) 365 明るさ(Lm) 白:800 電球の種類 LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
22,900 税込25,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 9 取扱説明書 (1.59MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm) 81×378×64 質量(g) 約910 電源 AC115V 50/60Hz ランプ 6W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様 紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm) 190×190(ベース部分) 電源 AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm) 365 アズワン品番 8-3658-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

テクニカルアロイPG-400UV用 UVライト
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品 単4電池3本 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 約200×150×85 電源(V) AC100V 包装形態 化粧箱
1台
4,000 税込4,400
当日出荷