- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 細口ノズル容器のおすすめ人気ランキング
細口ノズル容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「細口ノズル容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細ノズル容器」、「ノズル容器」、「細口ノズル」などの商品も取り扱っております。
目盛
なし
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質
LDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
約60
メモリー
なし
ノズル直径(mm)
5
詰め替え口径(mm)
42
アズワン品番
65-2366-45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)
500
材質
本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン
高さ(mm)
225
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
27
底寸法(mm)
63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
30
危険物の類別
非危険物
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)
30
容器寸法
140×33mm
1パック(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質
PE
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白