- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 組やすりのおすすめ人気ランキング
組やすりのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新474件の「組やすり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒やすり」、「やすり」、「細目ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)
215
ヤスリの長さ(mm)
100
形状
セット
セット内容
平、半丸、丸、角、三角
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
質量(g)
280
1辺(角)(mm)
5.5
1辺(三角)(mm)
8.2
径(丸)(Φ)
5.6
厚さ(半丸)(mm)
4
厚さ(平)(mm)
3.5
幅(半丸)(mm)
11.5
幅(平)(mm)
11
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様
粗さ別エンドキャップ付
質量(g)
275
ヤスリ部寸法(mm)
平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)
275
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
タイプ
5本組
全長(mm)
200
ヤスリの長さ(mm)
90
寸法・サイズ(mm)
幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3。丸の径:丸3.9Φ。角 三角の1辺:角3.3 三角5.0
目の粗さ
#6
形状
セット
仕様
精密仕上
セット内容
平、半丸、丸、角、三角
種別
精密
粒度
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別
組
適合材
木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様
精密仕上
種別
精密
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状
セット
材質
炭素工具鋼(SK-2)
粒度
#6(精密目)
セット内容
平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)
215
質量(g)
290
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状
平
材質
炭素工具鋼(SK-2)
粒度
#6(精密目)
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様
精密仕上
種別
精密
RoHS指令(10物質対応)
対応