- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- 組立 家具のおすすめ人気ランキング
組立 家具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新48,704件の「組立 家具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ三又継手」、「パイプ 骨組」、「組み立て 塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理
亜鉛メッキクロメート処理
収納家具用連結金具取付作業を含みます。作業不要の場合はクミタテナシ品番をお選びください。
セット内容
金具x2、ビスx8、ボルトx2
幅(mm)
125
奥行(mm)
125
高さ(mm)
150
質量(kg)
0.8
材質
スチール
サービス分類
組立・設置・取付
1セット
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書
(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)
約5/段
材質
ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数
3
質量(kg)
2.1
スタッキング
可能(4段まで)
セット内容
棚板13枚、連結部品16個
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)
30
関連資料
組立説明書(0.3MB)
取扱説明書
(0.27MB)
サービス分類
組立・設置・取付
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
ボリューム感のあるクッションが特徴のベーシックなOAチェア。
布張りタイプとPCVレザー張りタイプの2種類をご用意。
どちらのタイプも別売のオプションでループ肘を取り付けることができます。
材質
背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
580
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
708~813
奥行(mm)
584
キャスター
あり
肘掛
別売
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
425×413
生地
布張
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(4.28MB)
サービス分類
組立・設置・取付
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類
オープン
最大積載量(kg)
50
設置形態
下置き
ストッパー付きのフタが付いていますので移動時にも書類が落ちる心配がなく、持ち出しフォルダーとしても活用できます。
材質
R-PP
サイズ
A4
厚さ(μm)
200
最大幅(mm)
10
縦(mm)
234
横(mm)
311
収納枚数(枚)
100
ネジを使わない組立簡単のスチールロッカー!オフィスを明るくするホワイトカラー。
材質
スチール
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
A4サイズのクリヤーホルダーが入るワイドサイズのPPケース。書類整理や持ち運びに最適。ホック付きでフタをしっかり止めることが可能。
最大収納枚数(枚)
60程度
仕様
ホック付き
グリーン購入法
適合
材質
R-PP
寸法(mm)
238×328
サイズ
A4