結束バンド 赤のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
296件の「結束バンド 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「束線バンド」、「結束バンド 緑」、「結束バンド青」などの商品も取り扱っております。
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 RoHS指令対応 (0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ナイロン66 幅(mm) 3.6 厚さ(mm) 1.4 全長(mm) 250 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 74 アズワン品番 64-7859-51
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様 標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm) 2.5 厚さ(mm) 1.4 全長(mm) 203 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 55 アズワン品番 64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質 66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃) -30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機SKカラータイ
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質 ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 300 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 85 アズワン品番 64-7859-52
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.5 全長(mm) 368 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 102 アズワン品番 64-7859-53
1袋(100本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm) 100
1式(50本)
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質 ナイロン66 長さ(mm) 368 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 質量(g) 271 使用温度範囲(℃) -60~85 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 222 使用場所 屋内用
1セット(100本)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100本)
599 税込659
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質 66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)