- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 結線防水のおすすめ人気ランキング
結線防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新317件の「結線防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 防水ジョイント」、「水中 結線」、「電線 接続 防水」などの商品も取り扱っております。
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質
ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
600
収縮完了温度(℃)
150
特性
防水、防油、耐震、防塵
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番
796-0522
材質
エポキシ樹脂
質量(g)
20
仕上がり寸法(mm)
縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)
(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。
端子ねじ
M3(0.6~0.9N・m)
使用温度範囲(℃)
-25~80
保護構造
IP67
定格電圧(V)
AC、DC250
耐電圧
2000V 1分間
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
1.25 (MAX)
適合ケーブル外径(Φmm)
3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガー)
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)
26.9
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性
防水
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類
電力ケーブル
適合ケーブル
600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様
流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番
441-7119
セット内容
#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)
(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)
720
適合範囲
重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)
5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)
58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性
吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
種類
防水形圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)
無酸素銅 C1020
材質(チューブ)
高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性
防水
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類
電力ケーブル
温度上昇
(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別
(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)
(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)
最大AC500
定格電流(A)
最大17.5
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
85×23
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-45~110
収縮開始温度(℃)
80
収縮完了温度(℃)
110
比率
3:1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
寸法L(mm)
37
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)
1.5(単線)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
材質(本体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40~75
保護構造
IP66
耐電圧(V)
10K
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率
4:1
特性
強絶縁性、防滴
関連資料
指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)