- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 給排気 フィルターのおすすめ人気ランキング
給排気 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新252件の「給排気 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 換気扇フィルター」、「給気口フィルタ」、「排気フィルター」などの商品も取り扱っております。
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ
角形用
呼称
50
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
長さ(m)
20
ろ過速度
(風速)2.5m/s
材質
ポリオレフィン
耐熱温度(℃)
60
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別
水洗いによる再利用不可
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
長さ(m)
20
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
坪量(g/m2)
350
難燃性
有り
設置場所
給排気、1次・2次
幅(m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
84
作動時圧損(Pa)
(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)
900
粗塵区分
粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。
フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質
フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
約30×30
1袋(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質
PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)
155×155
色調
黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
タイプ
フラットインテリアパネル用
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター
呼称
150
タイプ
天井埋込タイプ・ワイドグリル用
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
用途外気清浄用フィルター
材質
不織布
色
ホワイト
質量(g)
約0.5
寸法
120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270
1台
¥689
税込¥758
当日出荷