給水のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
10,925件の「給水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水たまり吸水シート」、「隅付 ロータンク」、「トイレ タンク フタ」などの商品も取り扱っております。
自動水栓 SuiSui MIX  サーモスタット付き立水栓(壁給水) ミナミサワランキング1位
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28関連資料図面(0.1MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
64,980税込71,478
4日以内出荷

適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイランキング2位
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
1台
199,800税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレインランキング3位
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷

SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)ランキング4位
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

さわやかロータンクセット 旭ハウス工業ランキング5位
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5容量(mL)給水量:400~1700タイプ12カップ用電源100V 845W 50/60Hz能力約60杯/h定格電流(A)8.5内容量(L)ポット:2.5ろ紙立ロシ25cm沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
1台
11,980税込13,178
当日出荷

・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。
用途身のまわりの水処理に材質PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙幅(mm)360厚さ(mm)3高さ(mm)550入数(枚)5容量(L)最大給水量:7
1個
1,298税込1,428
当日出荷

水分コントロールが難しい育苗初期に! ハーフトレー(水やりがかんたんになるトレー) 底面のマットに水を含ませて使う底面給水トレーです。 管理が難しい育苗初期の水分コントロールが簡単になり、丈夫でそろいのよい苗ができます。
セット内容トレー、ドーム、底面給水マット 各1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:約270×270×60、ドーム:約280×280×65寸法(幅W×奥行D)(mm)【底面給水マット】約240×240
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷


150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795質量(kg)約90吐出圧力(MPa)0.7電源(V)単相AC00電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付ポンププランジャーポンプスチーム温度(℃)150使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)10(有効8)燃料消費量(L/h)約2安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800税込879,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225材質ポリエステルブルーサイズM適合高さ(mm)950
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898税込8,688
当日出荷

敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。材質/仕上アルミ合金幅(mm)380高さ(mm)50耐荷重(t)2.5
1枚
89,980税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANWA(三和電気工業)冷風機移動オアシス
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。材質本体SUS304、HL製質量(kg)118電源(V)単相100風量(m3/min)230電源コード(m)4連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時)風量3段切替(強・中・弱)ファン外径(Φmm)700有効貯水量(L)145給水方式自動給水・タンク貯水兼用運転音(dB)(A)74冷房能力(kW)20
1台
799,800税込879,780
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
239税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状レジューサー材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)