給油缶のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
165件の「給油缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合油 携行缶」、「混合油 缶」、「給油」などの商品も取り扱っております。
ガソリン携行缶 横型 モノタロウランキング1位
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ランキング2位
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング3位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITEランキング4位
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)危険物の類別非危険物
1個
33,980税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ランキング5位
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
1缶
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
1個
3,598税込3,958
当日出荷

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)(鋼板)0.8シルバー規格KHK、UN危険物の類別非危険物
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998税込5,498
当日出荷

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶危険物の類別非危険物
1個
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用材質電気亜鉛めっき鋼板規格消防法適合品。日本工業規格危険物の類別非危険物
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品材質アルミ容量(mL)1000直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物
1個
2,198税込2,418
当日出荷

小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なしグリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶容量(L)3材質亜鉛メッキ鋼板レッド規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
1個
3,500税込3,850
当日出荷


KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等レッド危険物の類別非危険物
1個
4,698税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)