- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 絶縁 スパナのおすすめ人気ランキング
絶縁 スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新865件の「絶縁 スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーレンチ」、「車内 の 傷 消し」、「傷 レンチ」などの商品も取り扱っております。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格
IEC 60900:2004規格
樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。
エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
用途比重計測などのメンテナンス作業に。
材質
本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM
長さ(mm)
122
厚さ(mm)
7
ナット外径(Φmm)
10mm(M6)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格
EN60900規格
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格
DIN EN/IEC60900基準
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格
IEC60900規格
セット内容
絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)
750
ケース寸法(mm)
280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
寸法S(mm)
17
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-17
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
119
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
42
寸法I(mm)
155
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。
活線作業での感電事故から作業者を守ります。
電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様
締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789
方向
(負荷方向)右
精度(%)
±3
耐電圧(V)
AC1000
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格
DIN EN/IEC60900基準
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容
ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ
差込角(sq.)
3/8
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
46
仕上
クロムメッキ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格
IEC60900規格
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0095。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:レッド。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
色
レッド
サイズ
M6/10mm
商品
(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
使用箇所
バッテリー等
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷