絶縁ゴムマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「絶縁ゴムマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ゴム」、「耐電用ゴムマット」、「絶縁 マット」などの商品も取り扱っております。
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 耐電圧(kV) 10以下 トラスコ品番 455-0820 材質 天然ゴム 質量(kg) 45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様 絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別 (定期自主検査)非対象品 材質 天然ゴム 寸法(mm) 1000×1000×6.0(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 7000以下
1枚
24,900 税込27,390
当日出荷

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質 天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1990
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 6(凹:4/凸:6) 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZM-21 材質 天然ゴム 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m) 1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 453-4859 材質 合成ゴム 形状 フラット 質量(kg) 15.5 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質 表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm) 2 表面抵抗率(Ω) 表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm) 幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別 (定期自主検査)非対象品 材質 天然ゴム 寸法(mm) 1000×1000×10(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 7000以下
1枚
28,500 税込31,350
当日出荷

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 1000×800 質量(g) 400 絶縁性能 点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 60 引張強度 変化率:-6% 比重 (-)1.5 引張強度(MPa) 12 硬さ(デュロメータA) 60、変化:+5 切断時伸(%) 550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%) 32(70℃×24h) 耐油性 70℃×72h RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 トラスコ品番 466-6674 材質 合成ゴム 形状 B山 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 質量(kg) 13.9 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

ハゼット絶縁マット
1000V絶縁工具です。 50000Vテスト合格品です。 キャリングケース付きです。 収納時サイズはΦ160×1000mmです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 1000×1000×4 トラスコ品番 825-2574 材質 ゴム 質量(kg) 6
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 868-2799 質量(g) 40 タイプ 絶縁シート
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷