- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 工業用フィルム
- 絶縁フィルムのおすすめ人気ランキング
絶縁フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新228件の「絶縁フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気絶縁材」、「絶縁シート」、「絶縁テープ」などの商品も取り扱っております。
仕様
材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 1460kV。用途 = 電気仕様。。難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
仕様
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.075mm。最高使用温度 = +150℃。用途 = 産業用。。Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)
297
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
サイズ(mm)
A4サイズ
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
仕様
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.125mm。最高使用温度 = +150℃。用途 = 産業用。。Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.45mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 1460kV。用途 = 電気仕様。。難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)
-30~120
基材厚さ(mm)
0.025
引張強度(N/25mm)
151
引張強度(N/19mm:参考値)
115
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)
20
仕様
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.1mm。最高使用温度 = +150℃。用途 = 産業用。。Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
FV-801-01
トラスコ品番
868-2799
質量(g)
40
タイプ
絶縁シート
1パック(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様
難燃性(UL510)
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
44
定格温度(℃)
130