絶縁プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
396件の「絶縁プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁板」、「電 食 防止 剤」、「電蝕 防止」などの商品も取り扱っております。
1セット(4個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
適合 RKC(D900) 材質 ポリエチレン ナチュラル(ホワイト) 板厚(mm) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×889×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
5日以内出荷


用途ラックと基台の絶縁に セット内容 絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ 材質 本体:ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 2 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類 その他 材質 アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,390 税込9,229
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ネグロス電工腐食防止板
鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
適合 □ARS1、□ARS3、□ARS4 材質 硬質塩化ビニル
1個
159 税込175
4日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3 寸法T2(mm) 3
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質 アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法D(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)