網キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
513件の「網キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網 蓋」、「ダクト メッシュ」、「パイプ網」などの商品も取り扱っております。
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質 亜鉛鋼板 寸法l(mm) 60 厚さt(mm) 0.6 網サイズ(mm) 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様 内ネジ式 材質 本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体) 本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質 本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質 SUS304 仕様 ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ 目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm) 60 厚さt(mm) 0.6 メッシュ 16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様 外ネジ式 材質 本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体) 本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質 SUS304 表面処理 脱脂 関連資料 (0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書 (0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg) 0.2 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様 アミはネジ止め式 材質 黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm) 0.4(アミ) メッシュ 16 線径(mm) 0.4 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質 網:NB20、本体:ABS 材質(本体) ABS 材質(網) NB20 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅、ステンレス 網目 線径0.43mm、16メッシュ 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質 枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 商品タイプ 防虫目皿/目皿のみ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様 VP管用 材質 本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体) 本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)