- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 綴じ リングのおすすめ人気ランキング
綴じ リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新457件の「綴じ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カード リング プラスチック」、「わっか」、「綴じるリング」などの商品も取り扱っております。
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)
鉄線(ニッケルメッキ)
とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
色
カラーアソート
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質
鉄、PVC
穴数
34
適合サイズ
A4
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
収納枚数
約500枚
材質
ポリプロピレン
とじ厚(mm)
最大70
穴ピッチ(mm)
80
かみ合わせはがっちり、使用中はズレません。
用途ビニールシートや厚紙の見本帳などに
材質
硬鋼線ニッケルメッキ仕上
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質
PP
穴数
30
適合サイズ
A4
はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
ポリパイプヘッド(F-1530H)100個付きです。
材質
ポリエチレン
穴径(Φmm)
26
材質
S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番
EA949DB-26
形状
穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質
ナイロン
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
材質
樹脂
材質
リング/スチール、レール/ポリプロピレン
穴数
30
適合サイズ
A4
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)
(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)
100