- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 緊急用のおすすめ人気ランキング
緊急用のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新3,366件の「緊急用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 非常ボタン」、「緊急用油液処理キット」、「オイル漏れ吸着材」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。
送信機は日常生活防水構造。
無線到達距離:約100m(直線見通し)。
質量(g)
約84(電池を含む)
電池
電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約73×84×31
動作温度、湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~85%RH
防水性
IPX4相当
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容
赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応
オイル
材質
植物系天然繊維主体
仕様
アクセサリタイプ:保護用カラー。併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタン。シリーズ:SIRIUS ACT。。緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
トラスコ品番
438-4482
材質
PET
取付
粘着シール
質量(g)
7
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56
表示内容
緊急停止
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付穴径(Φmm)
22
仕様
●接点構造:接点分離形
色
赤
保護構造
IP65
端子形状
M3.5ねじ端子
動作方式
プッシュロックターンリセット
照光種別
非照光式
外観
Φ40ボタン
操作方式
非常停止用押ボタンスイッチ
取付穴径(Φmm)
22.3(0~0.4)
種類
非照光式
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
端子形状
ねじ端子
ボタン色
ブライト系赤
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)
-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25(AWG18~16)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
操作方式
非常停止用押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
30、125、250
ボタンサイズ(mm)
Φ40(大形)
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
耐振動(誤動作)(Hz)
10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)
10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
仕様
●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内
質量(g)
約17
保護構造
IP65
ボタン形状
丸形(Φ40大形)
端子形状
はんだづけ端子
ボタン色
ブライト系赤
定格絶縁電圧(V)
300
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
ランプ電圧(V)
-
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)
1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
機械的寿命(万回)
25
電気的寿命(万回)
10
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質
樹脂
ねじ径
Rc1
取付ネジ径
Rc1
使用限界水圧(MPa)
0.04~0.4
シリーズ
45-2C36
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
緊急停止スイッチアクチュエータ
併用可能製品
緊急停止スイッチ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質
水草
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応
オイル
セット内容
オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)
(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)。(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)。(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)。(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量
(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)。(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)。(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)。(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様
緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)
適合機種
Q170DEMICBL□M
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応