線引き 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
147件の「線引き 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線引き」、「線引き 道具」、「線引き ローラー」などの商品も取り扱っております。
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m) 20 糸の太さ(mm) 1 トラスコ品番 432-6946 材質 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm) 165×88×58 質量(g) 162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き 材質 ポリカーボネート サイズ(mm) 170×63 質量(g) 33 アズワン品番 65-2358-13
1個
449 税込494
当日出荷

線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。 タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
糸の長さ(m) 50 糸の太さ(mm) Φ3 材質 糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄。フェルト:ウール(天然繊維) サイズ 440×140×95 材質(本体) ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂。真ちゅう・ステンレス 質量(g) 830 材質(タンク) エラストマー樹脂/ポリプロピレン。樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう 材質(糸) ポリエステル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容 デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g) 1010 本体サイズ(mm) 直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

便利な目盛付き!。目盛10cmまで。
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm) 185 質量(g) 124
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
用途ケガキ等。 タイプ ペンシル型 仕様 ペンシル型 幅(mm) 8 高さ(mm) 150 質量(g) 40 奥行(mm) 8
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m) 50 糸の太さ(mm) 3 ケース色 イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
外形寸法(mm) 縦200×横91×奥40 本体質量(g) 145 製品質量(g) 145
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m) 30 タンク容量(mL) 100 付属品 ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番 813-4857 材質(本体) ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm) 縦140×横83×奥63 本体質量(g) 155 材質(糸) ナイロン 糸の太さ(mm) 1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質 (本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g) 185 本体寸法(mm) 180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m) 8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。 糸の長さ(m) 30 本体寸法(mm) 220×130×75 トラスコ品番 398-1801 材質 ABS樹脂 質量(g) 480 糸の太さ(mm) 3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 10 タンク容量(mL) (墨)60 トラスコ品番 813-4421 外形寸法(mm) 縦280×横75×奥83 本体寸法(mm) 270 本体質量(g) 235 製品質量(g) 235 糸の太さ(mm) 細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手芸・ソーイングなどの線引きに最適な太書きタイプのチャコペンです。
材質 水性インキ、ポリプロピレン 全長(cm) 14
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm) 600 質量(kg) 2.8 適合板厚(mm) 1.2まで 適合管外径(Φmm) 32
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg) 2.6(ふた付) 仕様 消石灰用 材質(本体) 鋼板製 容量(kg) 4.4 線幅(mm) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が速い3倍速巻取り 本体が鉄部にピタリと付くマグネット付 粉が湿りにくい完全密閉式 遊星ギア式で3倍速巻取り方式 高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番 245-8837 質量(g) 160 糸の長さ(m) 20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm) 216 質量(g) 177
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm) 210 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 3.4 材質(針) クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)