耐候性塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
643件の「耐候性塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性 クリア塗料」、「塩ビ 塗料」、「紫外線防止塗料」などの商品も取り扱っております。
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分 合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所 屋内用 特性 速乾、耐候 タイプ 合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2) 約0.5(2回塗り) 主な用途 木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど タイプ 油性NADウレタン樹脂塗料 主な用途 コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック 希釈剤 ペイント薄め液 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/約8、冬期/約24 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 特性 耐アルカリ、耐久、つや有、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 24以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分 合成樹脂(ビニル樹脂) 特性 耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途 鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様 用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプ フッ素グリース 特性 耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番 477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃) 270 アズワン品番 8-169-03 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 種別 つやあり タイプ 弱溶剤 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 3~8 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主成分 アクリルシリコン樹脂 主な用途 木、鉄、床 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプ つや有 主成分 シリコン樹脂 主な用途 木部、トタン、鉄部 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 その他のもの 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 希釈率(%) 0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性 油性 特性 耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間) 夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間 夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数 1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、耐候 種別 水性 乾燥時間(分) 夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り面積(2回塗り)(m2) 鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数 2回
1缶(400mL)
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別 プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ 速乾性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 原液量(mL) 133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷