- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 耐水研磨紙 2000のおすすめ人気ランキング
耐水研磨紙 2000のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新122件の「耐水研磨紙 2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドペーパー 3000番」、「耐水サンドペーパー 2000」、「耐水研磨紙」などの商品も取り扱っております。
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
適合材
木工、金属
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
形状
シートタイプ
色
(基材)茶色、(砥材)黒
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
シートサイズ(mm)
230×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)
230×280
タイプ
C34P
基材
Cw
砥粒
C
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)
230×280
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
シリコンカーバイド(C)
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)
93×228
砥材
C
適合材
金属、木材、石質
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)
93×115
使用方法
耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質
研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材
金属など
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度
2000番相当
仕様
肌調整用
種別
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質
砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)
21
2018年トラスコ掲載ページ
5 1312
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)
228×280
砥材
C(炭化珪素)
基材
Cwt
適合材
金属など
塗り肌を残した研磨が可能です
耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け
ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し
寸法(mm)
114×70
粒度
3000番相当
仕様
目消し・仕上げ研磨
適合
バフレパットNS(9340)。バフレパットNH(9341)
種別
ブラック
形状
シートタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨
砥粒
炭化ケイ素
サイズ(mm)
230×280
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容
#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質
研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)
20
トラスコ品番
856-3455
2018年トラスコ掲載ページ
5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
適合材
木工
石鹸水などで研いでも十分な研磨力を発揮します。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
寸法(mm)
210×257
砥粒
シリコンカーバイト
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度
2000
サイズ(mm)
230×280
エスコ品番
EA366C-200
適合材
金属、木工
1セット(5枚)
¥680
税込¥748
当日出荷