- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 耐油 スプレーボトルのおすすめ人気ランキング
耐油 スプレーボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「耐油 スプレーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆油 容器」、「耐油 スプレー」、「防錆油 霧吹き」などの商品も取り扱っております。
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。
使用pH範囲
5~9
危険物の類別
非危険物
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×127×213
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
108
1目盛(mL)
50
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)
500
色
ブラック
トラスコ品番
754-2534
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)
89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
目盛(mL)
50
ノズル径
Φ0.6mm
吐出量(mL)
約1
危険物の類別
非危険物
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)
500
高さ(mm)
223.5
質量(g)
120
ノズル長(mm)
80
材質(ノズル)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)
特殊ポリエチレン
底径(Φmm)
95
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
色
白
1目盛(mL)
50
口径(Φ)
18
材質(ノズル)
ポリプロピレン
本体高さ(mm)
211
材質(内容器)
ポリエチレン
底径(Φmm)
98
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用
容量(mL)
1000
トラスコ品番
856-9164
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
104
高さ(mm)
300
質量(g)
450
奥行(mm)
236
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0822
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)
1000
高さ(mm)
282
底径(Φmm)
104
材質
本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
145
ノズル長(mm)
80
材質(ノズル)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)
特殊ポリエチレン
使用可能液体
有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別
非危険物
タイプ
スプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン
使用pH範囲
2~12
危険物の類別
非危険物
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質
主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色
ブラック
吐出量
1cc
危険物の類別
非危険物
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
イエロー
高さ(mm)
218
質量(g)
117
タイプ
ピストルオイラー
ノズル長(mm)
85
底径(Φmm)
95
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(mL)
1000
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)
Φ120×245
色
白
高さ(mm)
245
1目盛(mL)
100
底径(Φmm)
120
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に
ノズル長(mm)
180
幅(mm)
269
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
Φ95×203
1目盛(mL)
50
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応