- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 耐溶剤 ポンプのおすすめ人気ランキング
耐溶剤 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新161件の「耐溶剤 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤 ポンプ」、「有機溶剤手動ポンプ」、「耐薬品 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
605
アズワン品番
3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体
エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
SUS304
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PTFE
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
材質(パッキン)
PTFE
ホース外径(Φmm)
約15.5
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書
(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品
PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番
327-7917
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
口金
40mm用
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
1150
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品
PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番
111-4514
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
6(吐出)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
口径タイプ
PF
最高使用温度(℃)
60
材質
ポリエチレン
耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。
用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。
外径×全長(mm)
(吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
541
ホース長さ(mm)
538
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)
1185
アズワン品番
1-4021-01
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)
AC100
出力(W)
100
電流(A)
2.6
定格
連続
定格回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
3
使用可能粘度(cP)
~100
材質(接液部)
ハウジング:P.P。アウターパイプ:P.P。インナーパイプ:P.P。インペラー:P.P。ポンプケーシング:P.P。シャフト:ハステロイC。メタル:PTFE。O-リング:FPM。ホース:PVC
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5