耐熱 セメントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
212件の「耐熱 セメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱コンクリート」、「耐火レンガ」、「高炉スラグ」などの商品も取り扱っております。
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性 耐火 耐熱温度(℃) 1300 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途充填 使用方法 プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式 A-1 温度(℃) (焼固)1350 粒径(μm) (最大)850 最高使用温度(℃) 1850 化学組成 Al2O3 98% 密度 (充填)2.4 性質 粗粒のアルミナ質で高耐熱性
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性 耐火 仕様 耐火 成分 耐火モルタル、骨材 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 341×248×50 耐熱温度(℃) 1200 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事 密度(g/cm3) 3.04 危険物の類別 非危険物 面積(cm2) 比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

超耐熱!排気管まわりの耐火シールに! 1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。
用途お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。 グレー 特性 耐火 危険物の類別 非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様 耐火 成分 耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 150×200×40 耐熱温度(℃) 約1100 乾燥時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面 特性 耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックス
セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 耐熱性、耐海水性にも優れています。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途逆打ち工法、橋梁支承、アンカー固定、耐震補強(鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁)、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事、各種改修工事 危険物の類別 非危険物
1セット(25kg×10袋)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重 0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分 変成シリコーン樹脂系 容量(mL) 333 使用温度範囲(℃) -30~90(硬化後) 主成分 変成シリコーン樹脂 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性 耐熱・難燃 仕様 無収縮、非硬化パテ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質 ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 180×85×40 危険物の類別 非危険物 適応下地 配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式 A-1-L 化学組成 Al2O3 98% 粒径(μm) (最大)300 性質 微粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃) 1850 温度(℃) (乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間) 24 密度 (充填)2.0 使用方法 プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃) 約70 危険物の類別 非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。 グレー 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 仕様 鉄粉入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 230×160×50 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚2.5×縦300×横300mm 適応下地 鋳物
1袋(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番 761-3580 グレー 規格 国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm) 10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質 本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×240×11 TKG品番 9-0962-0601 TKG品番(2017) 6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

旭エンジニアリング耐熱セメントMuffler Cement
650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。 トラスコ品番 252-2326 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 仕様 使用水量(mL/kg):150 使用方法 プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式 A-1-S-30 温度(℃) (乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 粒径(μm) (最大)850 最高使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3 93% 性質 比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性 乾燥時間(時間) 24
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1kg)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)