- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 耐熱 袋のおすすめ人気ランキング
耐熱 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,686件の「耐熱 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火性 袋」、「耐熱 真空袋」、「耐熱 ジッパー袋」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)
110
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
260×390
耐冷温度(℃)
-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
130
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
135(20分)
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)
280×380
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.035
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐熱温度(℃)
240
材質
ポリエステル
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
140
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途重量物・突起物の整理整頓に
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質
未晒紙/OPET+HS-PET
短辺(mm)
170
長辺(mm)
290
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
材質
ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様
耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
サイズ
大
厚さ(mm)
0.05
材質
PP
寸法(mm)
620×820
アズワン品番
8-7479-23
1袋(50枚)
¥6,060
税込¥6,666
当日出荷
材質
PP
サイズ
小
寸法(mm)
360×660
厚さ(mm)
0.05
アズワン品番
8-7479-21
1袋(50枚)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
ついつい手に取りたくなる耐熱揚物袋。ヒートシール性がある為、熱シールにも対応しています。
材質
HSP・紙
寸法(mm)
150×180
色
未晒
短辺(mm)
150
長辺(mm)
180
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質
バリアOny15/耐熱L-LDPE60