耐熱フィルム 透明のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
129件の「耐熱フィルム 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボグラス」、「透明フッ素樹脂」、「汚れ防止フィルム」などの商品も取り扱っております。
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PET(ポリエチレンテレフタート) 厚さ(μm) 16 耐熱性 -40℃~220℃までの直火以外
1セット(100枚)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格 耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m) 50
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 幅(cm) 36 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 220 耐冷温度(℃) -30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格 耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m) 50
1巻
3,990 税込4,389
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。 耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
仕様 強粘着 ラベル厚(mm) 0.07 シートサイズ A4 適合プリンタ カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
1冊(3枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンテックコマース透明遮熱フィルム
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質 ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム クリアー 耐熱温度(℃) 80
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。 寸法(幅W×長さL)(mm) 1150×1000 材質 FEP 連続使用温度(℃) -240~200 適合流体 酸・アルカリなど
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
37,980 税込41,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1袋×100枚)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法(mm) 210×297 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa) 550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(500枚)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質 R-PETフィルム 厚さ(mm) 0.1 適合 カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 サイズ A4 寸法(縦×横)(mm) 297×210 適合プリンタ カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 グリーン購入法 適合
1パック(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材 特殊フィルム 粘着剤 アクリル系
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)