耐熱ベークライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
63件の「耐熱ベークライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベークライト 板」、「ベークライト」、「絶縁ベークライト板」などの商品も取り扱っております。
1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質 紙フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格 PL-PEM 比重 1.31~1.35 規格(型) ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ) 常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa) LW:120~200。CW:110~180 外観 加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN) 3.9~6.4 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質 布フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格 PL-FLE 比重 1.32~1.36 規格(型) ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ) 常態:103~105。煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa) LW:118~167。CW:98~147 外観 加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN) 6.9~10.8 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m) 1角 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m) 1角 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート ブラウン 比重 1.2 全光線透過率(%) 34 ロックウェル硬度 (Mスケール)67 吸水率(%) 0.24 耐燃性 自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コクゴ黒ベーク
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm) 1000 寸法(m) 1角 幅(mm) 1000
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
50,200 税込55,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)