耐熱メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
117件の「耐熱メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ゴーグル」、「耐熱」、「お風呂めがね」などの商品も取り扱っております。
形状 二眼型 機能 耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止 質量(g) 40 規格 JIS規格品 フレーム色 ホワイト 材質(レンズ) CR39
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

理研オプテックゴーグル
耐熱に優れたゴム枠フレーム。レンズの曇りを軽減する簡易通気孔付
仕様 耐衝撃性、ベンチレーション(通気孔) 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 106 材質(フレーム) ゴム アイピース PC樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティバイザー
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状 かぶり型防災面 機能 シールド交換可、軽量 TGK品番 154-87-03-01 セット内容 バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚) 材質 バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール 耐熱温度(℃) バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
4,490 税込4,939
3日以内出荷

理研オプテックゴーグル G7-VFK
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。耐熱に優れたゴム枠フレーム。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様 曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 100 材質(フレーム) 黒ゴム アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類 JIS規格品 仕様 耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用 規格 JIS T8141 機能 つる調節可 材質(レンズ) 強化ガラスレンズ 質量(g) 46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×46×147 材質(フレーム) プラスチック 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番 9-039-02 材質 本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) 200×200 質量(g) 176 材質(レンズ) アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 質量(g) 50 仕様 メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 422-8731 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×162×65 加工 硬化処理 機能 傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム) ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番 257-7426 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン 幅(mm) 170 タイプ 顔あたりソフト レンズ色 クリア フレーム色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 紫外線カット 特性 防曇加工
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーアボージン防熱面 68ST
透明に近い・前方が明るく見える。
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 ツバ付、反射防止加工 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 180 タイプ 熱反射単層金蒸着 本体寸法(mm) 215×260 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷