- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 耐震金具のおすすめ人気ランキング
耐震金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新279件の「耐震金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 金物筋交い」、「床固定 金具」、「耐震 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理
溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値
(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号
と
建材試験センター
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用
材質
SUS430
種別
L字金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途キャビネット固定用
材質
SUS430
1台
¥669
税込¥736
16日以内出荷
地震の際の耐震対策に安心!
付属品
固定金具、ロックナット各2個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
55
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質
ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×12本
使用方法
本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理
溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質
オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別
L字金具
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
持ち上げない取付。
穴開けのいらない耐震対策。
貼り跡が残らず、くり返し使用可能。
騒音・ほこりが出ない取付。
工具不要で簡単設置。
種別
L字金具
仕様
震度7クラス対応
適合
【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上
トラスコ品番
781-1641
材質
(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル
質量(g)
647
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×120×94
荷重(kg)
耐震125まで
使用量
耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット
適合温度(℃)
-20~75
耐用年数(年)
5~7
1パック(2個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷