- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 耕運機 タイヤのおすすめ人気ランキング
耕運機 タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「耕運機 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 5.00-12」、「農機具タイヤ」、「バインダー タイヤ」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SB型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプ
TT
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)
62
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
1515×600×940
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
油タンク容量R
2.3
クラッチ
主:ベルトテンション式、サイド:ボール式
始動方式
リコイルスターター (手動) 式
タイヤタイプ
3.50-5
エンジン総排気量(cm3)
163
出力(kW/rpm・PS/rpm)
定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600
走行速度(m/s)
前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41
変速段数
前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷